WIBE GROUP - Kattokiinnike - W31 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 25 mm
Pituus - 64 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 70 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677168163
Sähkönumero
1446021
Toimittajan tuotenumero
716816
Tukkuerä
1
Leveys:
25 mm
Pituus:
64 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
70 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kierrekoko (metrinen):
8
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kattokiinnike W31 kuumasinkitty ohutlevy
Wibe Kattokiinnike W31:
Käytetään asennuskiskon W32 kattoon kiinnittämiseen
Wibe Kattokiinnike W31:
Käytetään asennuskiskon W32 kattoon kiinnittämiseen