WIBE GROUP - Kattokiinnike - W31 PG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 25 mm
Pituus - 64 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 70 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677290635
Sähkönumero
1446591
Toimittajan tuotenumero
729063
Tukkuerä
1
Leveys:
25 mm
Pituus:
64 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
70 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kierrekoko (metrinen):
8
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Wibe Kattokiinnike W31:
Käytetään asennuskiskon W32 kattoon kiinnittämiseen



