WIBE GROUP - Keskikannake - 3-500 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 57 mm
Korkeus - 92 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677207657
Sähkönumero
1445365
Toimittajan tuotenumero
720765
Tukkuerä
1
Pituus:
57 mm
Korkeus:
92 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
500 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
3...500 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe keskikannake 3-500 kuumasinkitty
Wibe Keskikannake 3:
Käytetään keskikannattimena kaapelihyllyjen ripustamiseen kattokannakkeista ja ankkurikiskoista. Hylly lepää kannattimen päällä.
Wibe Keskikannake 3:
Käytetään keskikannattimena kaapelihyllyjen ripustamiseen kattokannakkeista ja ankkurikiskoista. Hylly lepää kannattimen päällä.



