WIBE GROUP - Keskikannake - 6-400 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 80 mm
Korkeus - 37 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677275847
Sähkönumero
1446284
Toimittajan tuotenumero
727584
Tukkuerä
1
Pituus:
80 mm
Korkeus:
37 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
400 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Keskikannake 6-400 kuumasinkitty ohutlevy
Wibe Keskikannake 6:
Käytetään sisäpuoleisena keskikannattimena KHZSP kaapelihyllyjen ripustamiseen kattokannakkeista ja ankkurikiskoista.
Wibe Keskikannake 6:
Käytetään sisäpuoleisena keskikannattimena KHZSP kaapelihyllyjen ripustamiseen kattokannakkeista ja ankkurikiskoista.



