WIBE GROUP    - Keskikannake - B39/120-220 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 95 mm

  • Korkeus - 25 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 49 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227012171

Sähkönumero

1439217

Toimittajan tuotenumero

1149217

Tukkuerä

6

Pituus:

95 mm

Korkeus:

25 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

49 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

120...220 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Defem keskikannake B39/120-220 Kuumasinkitty

Defem Keskikannake B39:Kierretanko asennukseen tarkoitettu kannake. Lankahyllylevyksille 120-220 ja 320-422. Ripustus nousee hyllyn keskeltä ylös.