WIBE GROUP - Keskikannake - D35/120-220 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 94 mm
Korkeus - 160 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 49 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480911606
Sähkönumero
1458029
Toimittajan tuotenumero
CSU795347
Tukkuerä
1
Pituus:
94 mm
Korkeus:
160 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
49 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
120...220 mm
Kulma:
0...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Wibe Keskikannake D35/120-220 Kuumasinkitty
Defem Keskikannake D35:Kannatinrauta asennukseen tarkoitettu kannake. Lankahyllylevyksille 120-220, 320-422 ja 522-622. Ripustus nousee hyllyn keskeltä ylös.
Defem Keskikannake D35:Kannatinrauta asennukseen tarkoitettu kannake. Lankahyllylevyksille 120-220, 320-422 ja 522-622. Ripustus nousee hyllyn keskeltä ylös.



