WIBE GROUP - Keskikannake - W1940-200 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Korkeus - 36 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677344017
Sähkönumero
1446422
Toimittajan tuotenumero
734401
Tukkuerä
1
Pituus:
200 mm
Korkeus:
36 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
200 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Keskikannake W1940-200 kuumasinkitty ohutlevy
Wibe Keskikannake W1940:
Käytetään levyhyllyjen W1 ja W3 sisäpuoleisena kannattimena kattoripustuksessa. Sopii sekä kierretanko että kannatinrauta asennukseen. Ei näy alapuolelta.
Wibe Keskikannake W1940:
Käytetään levyhyllyjen W1 ja W3 sisäpuoleisena kannattimena kattoripustuksessa. Sopii sekä kierretanko että kannatinrauta asennukseen. Ei näy alapuolelta.




