WIBE GROUP - Keskikannake - W1940-300 PG valkoinen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 300 mm
Korkeus - 36 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677290437
Sähkönumero
1446523
Toimittajan tuotenumero
729043
Tukkuerä
1
Pituus:
300 mm
Korkeus:
36 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
300 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Wibe Keskikannatin W1940-300 valkoinen kuumasinkitty ohutlevy
Wibe Keskikannake W1940:
Käytetään levyhyllyjen W1 ja W3 sisäpuoleisena kannattimena kattoripustuksessa. Sopii sekä kierretanko että kannatinrauta asennukseen. Ei näy alapuolelta.
Wibe Keskikannake W1940:
Käytetään levyhyllyjen W1 ja W3 sisäpuoleisena kannattimena kattoripustuksessa. Sopii sekä kierretanko että kannatinrauta asennukseen. Ei näy alapuolelta.