WIBE GROUP - Keskikannake - W20-70 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 70 mm
Korkeus - 32 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677209736
Sähkönumero
1446020
Toimittajan tuotenumero
720973
Tukkuerä
1
Pituus:
70 mm
Korkeus:
32 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
70 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...70 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kannatin W20-70 kuumasinkitty ohutlevy
Wibe Keskikannake W20:
Käytetään valaisinripustuskiskojen W70 kierretankoripustukseen W76 (M10). Mutteri mukana.
Wibe Keskikannake W20:
Käytetään valaisinripustuskiskojen W70 kierretankoripustukseen W76 (M10). Mutteri mukana.




