WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - B17 CONVEYOR EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 450 mm
Korkeus - 35 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227011921
Sähkönumero
1439192
Toimittajan tuotenumero
1149192
Tukkuerä
5
Pituus:
450 mm
Korkeus:
35 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
35 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
53...622 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kulma:
0...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Defem Kannatin B17 Sähkösinkitty
Defem Kiinntystarvike B17 CONVEYOR:Yleiskiinnike kun asennetaan lankahyllyjä mm. koneiden ja liukuhihnojen kylkeen.
Defem Kiinntystarvike B17 CONVEYOR:Yleiskiinnike kun asennetaan lankahyllyjä mm. koneiden ja liukuhihnojen kylkeen.




