WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - B17 liitoskappale CONVEYOR hap

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 450 mm

  • Korkeus - 35 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227013925

Sähkönumero

1439392

Toimittajan tuotenumero

1149392

Tukkuerä

1

Pituus:

450 mm

Korkeus:

35 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

35 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

53...622 mm

Pinnan suojaus:

muu

Kulma:

0...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Defem Kuljetin Kannatin B17 35/35/450 Haponkestävä AISI316L

Defem Kiinntystarvike B17 CONVEYOR:Yleiskiinnike kun asennetaan lankahyllyjä mm. koneiden ja liukuhihnojen kylkeen.