WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - B21 90° haponkestävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 135 mm
Korkeus - 120 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227013918
Sähkönumero
1439391
Toimittajan tuotenumero
1149391
Tukkuerä
1
Pituus:
135 mm
Korkeus:
120 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
50...50 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Defem Kombikiinnike B21 90° Haponkestävä AISI316L
Defem Kiinnitystarvike B21 90°:Käytetään kun asennetaan Defem lankahyllyjä Wibe tikashyllyihin kiinni.
Defem Kiinnitystarvike B21 90°:Käytetään kun asennetaan Defem lankahyllyjä Wibe tikashyllyihin kiinni.




