WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - B21 90° HDG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 154 mm
Korkeus - 120 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227012911
Sähkönumero
1439291
Toimittajan tuotenumero
1149291
Tukkuerä
10
Pituus:
154 mm
Korkeus:
120 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
75...622 mm
Kulma:
90...90 °
Materiaalin laatu:
muu
Defem Kombikiinnike B21 90° Kuumasinkitty
Defem Kiinnitystarvike B21 90°:Käytetään kun asennetaan Defem lankahyllyjä Wibe tikashyllyihin kiinni.
Defem Kiinnitystarvike B21 90°:Käytetään kun asennetaan Defem lankahyllyjä Wibe tikashyllyihin kiinni.