WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - B21 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 250 mm
Korkeus - 250 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227012591
Sähkönumero
1439259
Toimittajan tuotenumero
1149259
Tukkuerä
10
Pituus:
250 mm
Korkeus:
250 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
75...622 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem Kombikiinnike B21 Kuumasinkitty
Defem Kiinnitystarvike B21:Käytetään kun asennetaan Defem lankahyllyjä Wibe tikashyllyihin kiinni.
Defem Kiinnitystarvike B21:Käytetään kun asennetaan Defem lankahyllyjä Wibe tikashyllyihin kiinni.



