WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - B32/4 polyeteeni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227013888
Sähkönumero
1439388
Toimittajan tuotenumero
1149388
Tukkuerä
15
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Defem Muovinuppi B32 4mm Palamaton 100Kpl
Defem muovinuppi B32:Lankahyllyn katkaisusta syntyvät terävät reunat on helppo peittää tällä muovinupilla. Takaa viimeistellyn ja turvallisen asennuksen.
Defem muovinuppi B32:Lankahyllyn katkaisusta syntyvät terävät reunat on helppo peittää tällä muovinupilla. Takaa viimeistellyn ja turvallisen asennuksen.



