WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - B50/M8 soikea EG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227014564
Sähkönumero
1439456
Toimittajan tuotenumero
1149456
Tukkuerä
6
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Defem Mutteri Soikea B50/M8 Sähkösinkitty
Defem mutteri B50:Voidaan jatkaa ja käyttää lukko- että säätömutterina kierretangoille M8 ja M10. Nopea ja ruuviton säätöasennus.
Defem mutteri B50:Voidaan jatkaa ja käyttää lukko- että säätömutterina kierretangoille M8 ja M10. Nopea ja ruuviton säätöasennus.