WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - Tukivarsi 1-500 haponkestävä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 166...166 mm
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480911415
Sähkönumero
1458011
Toimittajan tuotenumero
CSU795328
Tukkuerä
1
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
166...166 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Wibe Tukivarsi 1:
Asennetaan vähentämään raskaasti kuormitettujen pystysuorien kannakkeiden taipumista. Käytetään T-pulttia ja kiila-ankkuria.