WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - W21 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677166305
Sähkönumero
1446016
Toimittajan tuotenumero
716630
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Wibe Kiinnitystarvike W21 kuumasinkitty ohutlevy
Kiinnitystarvike W21:Käytetään jatkon W7 kanssa kun ripustetaan levyhyllyjä asennuskiskolla W32. Valasinripustuskiskot ilman W7 jatkoja.
Kiinnitystarvike W21:Käytetään jatkon W7 kanssa kun ripustetaan levyhyllyjä asennuskiskolla W32. Valasinripustuskiskot ilman W7 jatkoja.