WIBE GROUP    - Kulmakappale - B27 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Malli / Tyyppi - pituus- ja kulmaliitos

  • Liitäntätapa - ruuviliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227012690

Sähkönumero

1439269

Toimittajan tuotenumero

1149269

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

kyllä

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Malli / Tyyppi:

pituus- ja kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

63...622 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

170 mm

Soveltuu lankahyllylle:

45...110 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Defem Kulmakappale B27 Kuumasinkitty

Defem Kulmakappale B27:Käytetään kun tehdään T-haaroja ja/tai kiinnitetään lankahyllyjä seinään, kattoon, lattiaan. Voidaan myös taivutta jolloin saadaan hyllyille erikokoisia kulmia.