WIBE GROUP - Kulmakappale - W10S-300 säädettävä PG valkoin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 300 mm
Rakennetyyppi - säädettävä pystykulmaelementti
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677291069
Sähkönumero
1446543
Toimittajan tuotenumero
729106
Tukkuerä
1
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
300 mm
Rakennetyyppi:
säädettävä pystykulmaelementti
Materiaali:
teräs
Kansikappaleella:
ei
Sisäsäde:
312 mm
Kaaren muoto:
sileä kulma
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Wibe Säädettävä kulma W10S:
Säädettävä levyhyllyn W1 ja W3 sekä valaisinripustuskisko W70 kulma; 105° - 165° , 7,5° väein. Asettuu hyllyn sisäpuolelle.



