WIBE GROUP - Lankahylly - 320/60 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
320 mmKorkeus:
60 mmPinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyKäytettävä poikkipinta:
18000 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 320 mm
Korkeus - 60 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227011037
Sähkönumero
1439103
Toimittajan tuotenumero
1149103
Tukkuerä
74
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
320 mm
Korkeus:
60 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2500 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
18000 mm²
Defem Lankahylly: - Joustava lankahyllyjärjestelmä kuuluu yhtenä osana Wibe Group kaapelihyllyjärjestelmistä kun tarvitaan sähkö-, data- ja ohjauskaapeleiden reitityksiä
- Raskaan sarjan lankahylly, joka on mekaanisesti hyvin kestävä ja mahdollistaa suuret kuormat
- Lankojen halkaisijat ja koot tekevät hyllyistä kantavampia kuin mitkään muut markkinoilla olevat vertailukelpoiset tuotteet
- Erilaisten pintakäsittelyiden ansiosta tuotteet sopivat sekä suojattuihin sisätiloihin kuten toimistoihin ja IT-keskuksiin että vaativiin kohteisiin kuten elintarviketeollisuuteen, tuulivoimaloihin, tunneleihin ja offshore-kohteisiin jne.
- Voidaan kiinnittää seinään, ripustaa kattoon tai asennuslattian alle
- Mutkat, nousut ja kavennukset helppo muotoilla asennuspaikalla samasta pitkästä hyllymateriaalista
- Hyvin pyöristettyjen langanpäiden ja sileiden ja vahvojen hitsaussaumojen ansiosta lankahyllyt täyttävät kaikki asentajien ja kaapeleiden turvallisuuteen liittyvät vaatimukset
- Täyttävät paloturvallisuuden osalta standardien IEC 61537, E30, E60 ja E90 vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti
- Ainoa lankahylly, jonka Det Norske Veritas (DNV) on hyväksynyt offshore- ja telakkakäyttöön.



