WIBE GROUP - Levyhylly - W1/40-100 3m PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Korkeus - 40 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677209842
Sähkönumero
1446151
Toimittajan tuotenumero
720984
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Korkeus:
40 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
0.7 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
9334890 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Levyhylly W1:
3 metriä pitkä rei'ittämätön kaapelihylly sisäkäyttöön kuivissa ympäristöissä. Reunan korkeus 40 mm. Varustettu Ø 5,8 mm rei'illä jatkoja varten.



