WIBE GROUP - Päätykappale - 28 punainen muovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 25 mm
Sivuprofiilin korkeus - 59 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677090198
Sähkönumero
1445259
Toimittajan tuotenumero
709019
Tukkuerä
1
Leveys:
25 mm
Sivuprofiilin korkeus:
59 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Päätykappale 28 tikashyllyille punainen muovi
Wibe Päätysuoja 28:
Oranssi tikashyllyn päätykappale sulkee ja suojaa hyllyn sivupienan. Työnnetään sivupienan päälle.
Wibe Päätysuoja 28:
Oranssi tikashyllyn päätykappale sulkee ja suojaa hyllyn sivupienan. Työnnetään sivupienan päälle.




