WIBE GROUP - Porttikannake - HSO-300 M10 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 48 mm
Korkeus - 26 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677910656
Sähkönumero
1447972
Toimittajan tuotenumero
791065
Tukkuerä
1
Pituus:
48 mm
Korkeus:
26 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
300 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Porttikannake HSO-300 M10, kuumasinkitty
Wibe Porttikannake HSO:Porttikannaketta käytetään kierretankojen M10 tai M16 kanssa
Wibe Porttikannake HSO:Porttikannaketta käytetään kierretankojen M10 tai M16 kanssa



