WIBE GROUP - Pystykulma - 18-300 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 300 mm
Tikashyllyn korkeus - 55 mm
Suunnanmuutos - pystysuoraan nouseva
Materiaali - teräs
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677181797
Sähkönumero
1445241
Toimittajan tuotenumero
718179
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
300 mm
Tikashyllyn korkeus:
55 mm
Suunnanmuutos:
pystysuoraan nouseva
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Kaaren muoto:
sileä kulma
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sivuseinän perforointi:
ei
Sarana:
ei
Sisäsäde:
272 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Wibe Pystykaari 18:
Käytetään tikashyllyjen KHZ, KHZP, KHZSP, KHZSPZ+ pystykaarina ja liitetään käyttämällä jatko 21.



