WIBE GROUP - Pystykulma - W11/40-200 PG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - nouseva/laskeva
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 200 mm
Rakennetyyppi - jäykkä kulma
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677291281
Sähkönumero
1446552
Toimittajan tuotenumero
729128
Tukkuerä
1
Suunnanmuutos:
nouseva/laskeva
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
200 mm
Rakennetyyppi:
jäykkä kulma
Materiaali:
teräs
Kansikappaleella:
ei
Kaaren muoto:
jaokekaari
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Materiaalin paksuus:
0.7 mm
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Wibe Pystykulma W11:
Käytetään levyhylly W1 ja W3 pystykulmina. Toimitetaan litteänä ja voi taivuttaa haluttuun kulmaan 90° asti.



