WIBE GROUP - Seinäkannake - 11/75 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Kiinnitystapa - ruuvattava
Kantavuus - 1000 N
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677132034
Sähkönumero
1445267
Toimittajan tuotenumero
713203
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kantavuus:
1000 N
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Seinäkannake 11/25 ja 11/75:
Seinäkannake, jota käytetään tikashyllyjen pysty- tai vaaka-asennuksiin seinää vasten. Suurin sallittu kuorma pystyasennus: 300 kg (3 kN). Asennettaessa puolaa vasten max. kuorma on 500 kg (5 kN) 11/25. Maksimi kuormat vaaka-asennus: 11/25 250 kg (2,5 kN), 11/75 100 kg (1 kN).




