WIBE GROUP - Seinäkannake - 50F-500 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 547 mm
Korkeus - 180 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677186273
Sähkönumero
1446471
Toimittajan tuotenumero
718627
Tukkuerä
1
Pituus:
547 mm
Korkeus:
180 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Seinäkannake 50F-500 kuumasinkitty
Wibe Seinäkannake 50F:
Seinäkannake 50F on tarkoitettu suurille kuormille ja asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.
Wibe Seinäkannake 50F:
Seinäkannake 50F on tarkoitettu suurille kuormille ja asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.



