WIBE GROUP - Seinäkannake - 50i-400 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 450 mm
Korkeus - 115 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 44 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480911323
Sähkönumero
1458009
Toimittajan tuotenumero
CSU795319
Tukkuerä
1
Pituus:
450 mm
Korkeus:
115 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
44 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mm
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Seinäkannake 50i-400 Kuumasinkitty
Wibe Seinäkannake 50i:Seinäkannake 50i asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.
Wibe Seinäkannake 50i:Seinäkannake 50i asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.



