WIBE GROUP - Seinäkannake - W17/40-400 PG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettuTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 419 mm
Korkeus - 165 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677290321
Sähkönumero
1446508
Toimittajan tuotenumero
729032
Tukkuerä
1
Pituus:
419 mm
Korkeus:
165 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
75 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Sisäpuolinen seinäkannake W17:
Sisäpuolinen seinäkannake levyhyllyjen W1 ja W3 asennuksiin.



