WIBE GROUP    - T-kappale - 16-400 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn korkeus - 55 mm

  • Tikashyllyn leveys - 400 mm

  • Materiaali - teräs

  • Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)

  • Sisäsäde - 268 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677161973

Sähkönumero

1445322

Toimittajan tuotenumero

716197

Tukkuerä

1

Tikashyllyn korkeus:

55 mm

Tikashyllyn leveys:

400 mm

Materiaali:

teräs

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Sisäsäde:

268 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Symmetrinen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Wibe T-kappale 16-400 kuumasinkitty

Wibe T-kappale 16:
Käytetään hyllyjen KHZSP, KHZSPZ+, KHZPS, KHZP, KHZ T-kappaleena ja liitetään jatkolla 21.