WIBE GROUP - T-kappale - W12/40-70 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 70 mm
Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale
Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677179084
Sähkönumero
1446027
Toimittajan tuotenumero
717908
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
70 mm
Rakennetyyppi:
vaakasuuntainen T-kappale
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Wibe T-kappale W12:
Käytetään 90° T-kappaleena levyhyllyille W1 ja W3. Asettuu hyllyn sisään.




