WIBE GROUP - Taivutussäderajoitin - B34/120 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 120 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin laatu - muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227014311
Sähkönumero
1439431
Toimittajan tuotenumero
1149431
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
120 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Defem Säderajoitin B34/120 kuumasinkitty ohutlevy
Defem säderajoittn B34:Estää kaapeleiden liian suuren taipumissäteen kulmakohdissa. Erityisen tärkeä herkillä signaali- ja valokuitukaapeleilla. Asennetaan lankahyllyn alapuolelle ja kiinnitetään lukitustangolla.
Defem säderajoittn B34:Estää kaapeleiden liian suuren taipumissäteen kulmakohdissa. Erityisen tärkeä herkillä signaali- ja valokuitukaapeleilla. Asennetaan lankahyllyn alapuolelle ja kiinnitetään lukitustangolla.



