WIBE GROUP - Taivutussäderajoitin - B34/220 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 220 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin laatu - muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227014328
Sähkönumero
1439432
Toimittajan tuotenumero
1149432
Tukkuerä
5
Tikashyllyn leveys:
220 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Defem Säderajoitin B34/220 kuumasinkitty ohutlevy
Defem säderajoittn B34:Estää kaapeleiden liian suuren taipumissäteen kulmakohdissa. Erityisen tärkeä herkillä signaali- ja valokuitukaapeleilla. Asennetaan lankahyllyn alapuolelle ja kiinnitetään lukitustangolla.
Defem säderajoittn B34:Estää kaapeleiden liian suuren taipumissäteen kulmakohdissa. Erityisen tärkeä herkillä signaali- ja valokuitukaapeleilla. Asennetaan lankahyllyn alapuolelle ja kiinnitetään lukitustangolla.