WIBE GROUP - Telekouru - B6 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jakokorkeus - 40 mm
Malli / Tyyppi - U-profiili
Pituus - 2500 mm
Kiinnitystapa - ruuviton
Kiinnitysreiät - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227012478
Sähkönumero
1439247
Toimittajan tuotenumero
1149247
Tukkuerä
4
Jakokorkeus:
40 mm
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Pituus:
2500 mm
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kiinnitysreiät:
ei
Materiaali:
teräs
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem Telekouru B6:Erityisesti tele ja signaalikaapeleille sopiva umpinainen kouru. Eristää hyvin ympäristön häiriöt. Kiinnitetään kourunklipseillä hyllyn lankaan.



