WIBE GROUP - Valaisinkiinnike - W25/40-300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Pituus - 30 mm
Leveys - 301 mm
Korkeus - 62 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677139163
Sähkönumero
1446049
Toimittajan tuotenumero
713916
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Pituus:
30 mm
Leveys:
301 mm
Korkeus:
62 mm
Halkaisija:
9 mm
Wibe Valaisinkiinnike W25/40-300 kuumasinkitty ohutlevy
Wibe Valaisinkiinnike W25:
Käytetään valaisimien kiinnitykseen valaisinripustuskiskoon W70 ja levyhyllyihin W1 sekä W3.
Wibe Valaisinkiinnike W25:
Käytetään valaisimien kiinnitykseen valaisinripustuskiskoon W70 ja levyhyllyihin W1 sekä W3.



