WIBE GROUP - Valaisinkiinnike - W35 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Pituus - 85 mm
Leveys - 30 mm
Korkeus - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677156504
Sähkönumero
1446080
Toimittajan tuotenumero
715650
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Pituus:
85 mm
Leveys:
30 mm
Korkeus:
15 mm
Halkaisija:
9 mm
Wibe Valaisinkiinnike W35 kuumasinkitty ohutlevy
Wibe Valaisinkiinnike W25:
Käytetään valaisimien kiinnitykseen valaisinripustuskiskoon W70 ja levyhyllyihin W1 sekä W3.
Wibe Valaisinkiinnike W25:
Käytetään valaisimien kiinnitykseen valaisinripustuskiskoon W70 ja levyhyllyihin W1 sekä W3.




