WIBE GROUP - Valaisinkiinnike - W55 EG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Pituus - 42 mm
Leveys - 12 mm
Korkeus - 16 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677209798
Sähkönumero
1446052
Toimittajan tuotenumero
720979
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Pituus:
42 mm
Leveys:
12 mm
Korkeus:
16 mm
Wibe Valaisinkiinnike W55 sähkösinkitty
Wibe Valaisinkiinnike W55:Käytetään valaisimien kiinnitykseen valaisinripustuskiskoon W70.
Wibe Valaisinkiinnike W55:Käytetään valaisimien kiinnitykseen valaisinripustuskiskoon W70.