WIBE GROUP - Valaisinkiinnike - W56 alumiini


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - alumiini
Pituus - 16 mm
Leveys - 14 mm
Korkeus - 19 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677345656
Sähkönumero
1446084
Toimittajan tuotenumero
734565
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
alumiini
Pituus:
16 mm
Leveys:
14 mm
Korkeus:
19 mm
Wibe Valaisinkiinnike W56 valasinkiskoon W71 alumiini
Wibe Valaisinkiinnike W56:Käytetään valaisimien kiinnitykseen valaisinripustuskiskoon W71.
Wibe Valaisinkiinnike W56:Käytetään valaisimien kiinnitykseen valaisinripustuskiskoon W71.