WIBE GROUP - Väliseinä - B36 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jakokorkeus - 38 mm
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 2400 mm
Kiinnitystapa - ruuviton
Kiinnitysreiät - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227012768
Sähkönumero
1439276
Toimittajan tuotenumero
1149276
Tukkuerä
5
Jakokorkeus:
38 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
2400 mm
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kiinnitysreiät:
ei
Materiaali:
teräs
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem väliseinä B36:Voidaan erottaa eri kaapelit toisistaan esim. voima- ja signaalikaapelit. Kiinitetään väliseinäkiinnike B38 avulla.




