WIBE GROUP - X-kappale - W13/40-70 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 70 mm
Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta
Materiaali - teräs
NATO-kiinnitysreiät - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677179138
Sähkönumero
1446032
Toimittajan tuotenumero
717913
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
70 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaali:
teräs
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin laatu:
muu
Wibe X-kappale W13:
Käytetään X-kappaleena levyhyllyille W1 ja W3. Asettuu hyllyn sisään.