WIELAND - Haaroitusrasia - Liitosmoduuli 32 A

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 5

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Leveys - 84 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049088582035

Sähkönumero

1903869

Toimittajan tuotenumero

75.453.0053.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

5

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

musta

Leveys:

84 mm

Korkeus:

74 mm

Syvyys:

250 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Oven tyyppi:

yksittäinen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukolla:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

ei

Signaalinläpäisevä ovi:

ei

Pistorasia-aukkojen lukumäärä:

1

Podis Liitosmoduuli 25A