WIELAND - Haaroitusrasia - PODIS CON 5G16 25A 20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 5
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - musta
Leveys - 84 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049088476990
Sähkönumero
1917248
Toimittajan tuotenumero
75.452.0053.1
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
5
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
musta
Leveys:
84 mm
Korkeus:
74 mm
Syvyys:
217 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
ei
Pistorasia-aukkojen lukumäärä:
1


