WIELAND - Liitintarvike - Kaapelikannake kaapelihyllyyn


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pituus - 71 mm
Leveys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
1917242
Toimittajan tuotenumero
05.569.7753.0
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pituus:
71 mm
Leveys:
12 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
16 mm
Läpinäkyvä:
ei
Podis Kaapelikannake kaapelihyllyyn