WIELAND - Liitintarvike - Kaapelikannake, muovi ruuvikii

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Pituus - 87 mm

  • Leveys - 23.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1917240

Toimittajan tuotenumero

05.569.7453.0

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Pituus:

87 mm

Leveys:

23.5 mm

Lisätarvike:

kyllä

Korkeus:

30 mm

Läpinäkyvä:

ei

Podis Kaapelikannake, muovi ruuvikiinnitys