WIELAND - Liitintarvike - Katkaisusakset

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen, yhdenkäden
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Vaihdettavat terät - ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4049088565397
Sähkönumero
1917246
Toimittajan tuotenumero
F0.000.0051.9
Tukkuerä
1
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:
16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen, yhdenkäden
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei



