WIELAND - Liitintarvike - Podis Asennuslevy lankahyllyyn


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 176 mm
Leveys - 77 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049088550447
Sähkönumero
1917257
Toimittajan tuotenumero
05.560.4519.0
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
176 mm
Leveys:
77 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Asennuslevy liitäntäyksiköille, lankahyllyyn, podis