WIELAND - Liitintarvike - Putkikannake 20 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pituus - 30 mm
Leveys - 16 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
1917243
Toimittajan tuotenumero
F0.000.0055.7
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pituus:
30 mm
Leveys:
16 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
29 mm
Läpinäkyvä:
ei
Podis Putkikannake 20 mm