WIELAND - Liitintarvike - Vastamutteri M32

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 32

  • Väri - musta

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 1.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049088461767

Sähkönumero

1917236

Toimittajan tuotenumero

05.505.0353.1

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Väri:

musta

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

1.5 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Maadoituksella:

ei

Iskunkestävyys:

kyllä

Podis Vastamutteri M32