Varastointi päättyy

WIHA - Hylsy - Kärkihylsy 1/4" VDE 3x65 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Mitta - 3 mm

  • Pituus - 65 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

  • Halkaisija - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995431099

Sähkönumero

6451600

Toimittajan tuotenumero

43109

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

1/4"

Mitta:

3 mm

Pituus:

65 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Halkaisija:

4 mm

Eristetty kuusiokolokärkihylsy 1/4" eristetty 3x65 mm

Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Wihan eristetyt hylsyt sähköasennustöitä varten. Hylsyt yhdessä eristetyn räikkäavaimen kanssa kuusiokoloruuvien kiristämiseen ja avaamiseen. Lisäksi hylsyt voidaan yhdistää slimVario® electric -sovittimen avullaWihan speedE® ja slimVario® -kahvojen kanssa. Eristetyille hylsyille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Erityisesti ahtaassa työympäristössä täysin eristetyt työkalut ehkäisevät oikosulun, jos kahden johtimen välillä tapahtuu tahaton kosketus. Yhteensopiva ainoastaan Wihan eristetyn räikkäavaimen kanssa.